Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.0950 pulg.
- Diámetro interior máximo0.0950 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2000 pulg.
- Espesor máximo0.0160 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.0890 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.1750 pulg.
- Diámetro exterior0.2000 pulg.
- Tamaño del tornillo#2
- Grosor0.016 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.21.1
- Grado410
- DurezaRockwell C40-C50
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.