Motion
78361847
#2 Tornillo, 0.123" D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 0.26" D.E., Grado 410
Artículo MI #11764095
No. Fabricante 78361847
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#2 Tornillo, 0.123" D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 0.26" D.E., Grado 410
Artículo MI #11764095
No. Fabricante 78361847

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1230 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.1230 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2600 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0180 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1150 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2450 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2600 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.018 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.21.1
  • Grado
    410
  • Dureza
    Rockwell C40-C50
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
78361847 78361847 2 410 SS TOOT EXTERNO
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo