Motion
78361854
Arandela de bloqueo dividida - 0.1010 pulg. de D.I., 0.2090 pulg. de D.E., 0.0250 pulg. de grosor, material de acero inoxidable, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11764096
No. Fabricante 78361854
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1010 pulg. de D.I., 0.2090 pulg. de D.E., 0.0250 pulg. de grosor, material de acero inoxidable, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11764096
No. Fabricante 78361854

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2090 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0250 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1140 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0250 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
78361854 78361854 4 316 SS DIVISIÓN REGULAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo