Motion
78361938
Tornillo manual de acero con reborde ovalado n.o 10-24 - 3/8" OAL, altura de la cabeza 0.43", acabado galvanizado
Artículo MI #11764105
No. Fabricante 78361938
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo manual de acero con reborde ovalado n.o 10-24 - 3/8" OAL, altura de la cabeza 0.43", acabado galvanizado
Artículo MI #11764105
No. Fabricante 78361938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.5500 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4300 pulg.
  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.3300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
78361938 78361938 10-24X3/8 ZP TIPO P TH
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo