Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.9; AAG J429
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.