Motion
78362183
5/8-11 UNC, 1-1/2" OAL, Acabado de acero con perno a presión chapado en zinc, Grado 5
Artículo MI #11764113
No. Fabricante 78362183
Precio1.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, 1-1/2" OAL, Acabado de acero con perno a presión chapado en zinc, Grado 5
Artículo MI #11764113
No. Fabricante 78362183

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.9; AAG J429
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
78362183 78362183 3 FH 5/8-11X1-1/2 ZP G
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo