Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la unidad Phillips#2
- Tamaño del tornillo#6
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarAISI 1016; ANSI/ASME B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J933
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
- Tipo de puntoTipo AB
Descripción general
- Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
- Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.