Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#12
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
- Tipo de puntoTipo A
Descripción general
- Los sujetadores de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
- Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.