Motion
78365525
Tornillo de lámina metálica Torx con cabeza plana #4 , Acero, 3/8" de longitud bajo la cabeza, AISI 1016, ASME B18.6.3, ASME B18.6.4 y SAE J933, Grado 1016-1024, Variador T10
Artículo MI #11764187
No. Fabricante 78365525
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de lámina metálica Torx con cabeza plana #4 , Acero, 3/8" de longitud bajo la cabeza, AISI 1016, ASME B18.6.3, ASME B18.6.4 y SAE J933, Grado 1016-1024, Variador T10
Artículo MI #11764187
No. Fabricante 78365525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Tamaño de la unidad Torx
    T10

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripción general

Descripción del fabricante
78365525 78365525 4X3/8 COMBINACIÓN ZP TY AB P
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
  • Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo