Motion
78462611
M36x4.00 Tuerca hexagonal derecha de acero métrico; 55mm en planos, 29mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11764201
No. Fabricante 78462611
Precio16.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M36x4.00 Tuerca hexagonal derecha de acero métrico; 55mm en planos, 29mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11764201
No. Fabricante 78462611

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M36x4.00
  • Anchura a través de planos
    55.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 10
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
78462611 78462611 M36X4 DIN 934 CLASE 10
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo