Motion
78639184
TT322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764233
No. Fabricante 78639184
Precio7.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TT322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764233
No. Fabricante 78639184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1500 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    322
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TT
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
78639184 78639184 TT322 I22 GIRO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo