Motion
78639358
TT432 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN/TiC/TiCN/TiN Finish, 60° Triangle, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764244
No. Fabricante 78639358
Precio13.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TT432 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN/TiC/TiCN/TiN Finish, 60° Triangle, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764244
No. Fabricante 78639358

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2031 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiC/TiCN/TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
78639358 78639358 TT432 TCN55 TUBO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo