Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Ancho de la cara de la moletilla3/8 pulg.
- Diámetro del orificio estriado1/4 pulg.
- Longitud del mango6 pulg.
- Diámetro de ancho del mango5/8 pulg.
Detalles
- Patrones de moleteado incluidosDiamante
- Serie KnurlKP
- Capacidad máxima2.1250 pulg.
- Capacidad mínima0.0000 pulg.
- Forma del mangoCuadrado