Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Ancho de la cara de la moletilla3/8 pulg.
- Diámetro del orificio estriado1/4 pulg.
- Longitud del mango8-1/4 pulg.
- Diámetro de ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Patrones de moleteado incluidosDiamante
- Serie KnurlKP
- Capacidad máxima4.0000 pulg.
- Capacidad mínima2.1250 pulg.
- Forma del mangoCuadrado