Especificaciones
Dimensiones
- Altura del brazo del yugo19/32
- Diámetro del orificio5/16
- Diámetro del cuello5/16 pulg.
- Longitud del cuello1-1/4 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Anchura del yugo3/4
Detalles
- Del orificio central al cuello3/4
- Distancia interior entre brazos11/32
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material1030
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- TipoSimple