Motion
78701935
1" de ancho de horquilla, acero al carbono, horquilla simple - 7/16" de diámetro de orificio, 1" de centro a cuello de orificio, 13/16" de altura del brazo de horquilla, 7/16" de diámetro de cuello, 1-1/4" de largo de cuello, 3-1/2" OAL
Artículo MI #11764404
No. Fabricante 78701935
Precio16.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" de ancho de horquilla, acero al carbono, horquilla simple - 7/16" de diámetro de orificio, 1" de centro a cuello de orificio, 13/16" de altura del brazo de horquilla, 7/16" de diámetro de cuello, 1-1/4" de largo de cuello, 3-1/2" OAL
Artículo MI #11764404
No. Fabricante 78701935

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del brazo del yugo
    13/16
  • Diámetro del orificio
    7/16
  • Diámetro del cuello
    7/16 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Anchura del yugo
    1

Detalles

  • Del orificio central al cuello
    1
  • Distancia interior entre brazos
    1/2
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Tipo
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
FINALES DE YOKE DE 78701935 78701935 7/16"X3-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo