Motion
78702073
1-1/8" de ancho del yugo, Acero al carbono, Yugo simple - 1/2" de diámetro del orificio, 1-1/8" de centro a cuello del orificio, 15/16" de altura del brazo del yugo, 1/2" de diámetro del cuello, 1-3/8" de largo del cuello, 2-1/2" OAL
Artículo MI #11764405
No. Fabricante 78702073
Precio14.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8" de ancho del yugo, Acero al carbono, Yugo simple - 1/2" de diámetro del orificio, 1-1/8" de centro a cuello del orificio, 15/16" de altura del brazo del yugo, 1/2" de diámetro del cuello, 1-3/8" de largo del cuello, 2-1/2" OAL
Artículo MI #11764405
No. Fabricante 78702073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del brazo del yugo
    15/16
  • Diámetro del orificio
    1/2
  • Diámetro del cuello
    1/2 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Anchura del yugo
    1-1/8

Detalles

  • Del orificio central al cuello
    1-1/8
  • Distancia interior entre brazos
    9/16
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Tipo
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
FINALES DE YOKE DE 78702073 78702073 1/2"X2-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo