Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.1410 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0960 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- TipoRetén de tuerca en U
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.