Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.2340 pulg. - 5.95 mm
- Exterior Diámetro0.3400 pulg. - 8.64 mm
- Grosor0.0450 pulg. - 3/64 pulg. - 1.15 mm
Detalles
- Número de tablero8-009
- Durómetro90 ANILLO DE COPIA DE SEGURIDAD DURO
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.