Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.3930 pulg. - 35.38 mm
- Exterior Diámetro1.5000 pulg. - 38.08 mm
- Grosor0.0450 pulg. - 3/64 pulg. - 1.15 mm
Detalles
- Número de tablero8-028
- Durómetro90 ANILLO DE COPIA DE SEGURIDAD DURO
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.