Motion
79284154
0.04" de grosor, Durometer 90 DURO BACKUP RING, -40 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
Artículo MI #11764528
No. Fabricante 79284154
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.04" de grosor, Durometer 90 DURO BACKUP RING, -40 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
Artículo MI #11764528
No. Fabricante 79284154
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.3810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6170 pulg.
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Número de tablero
    8-237
  • Durómetro
    90 ANILLO DE COPIA DE SEGURIDAD DURO
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
79284154 79284154 8-237 25/PK BUNA 90 B/
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo