Motion
79284204
0.04" de grosor, Durometer 90 DURO BACKUP RING, -40 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
Artículo MI #11764533
No. Fabricante 79284204
Precio47.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.04" de grosor, Durometer 90 DURO BACKUP RING, -40 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
Artículo MI #11764533
No. Fabricante 79284204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.0060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2420 pulg.
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Número de tablero
    8-242
  • Durómetro
    90 ANILLO DE COPIA DE SEGURIDAD DURO
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
79284204 79284204 8-242 10/PK BUNA 90 B/
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo