Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.8980 pulg.
- Exterior Diámetro4.2640 pulg.
- Grosor0.0600 pulg.
Detalles
- Número de tablero8-344
- Durómetro90 ANILLO DE COPIA DE SEGURIDAD DURO
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.