Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro5.1250 pulg.
- Exterior Diámetro5.6250 pulg.
- Grosor0.0960 pulg. - 1/4 pulg.
Detalles
- Número de tablero8-430
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.