Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.8130 pulg. - 20.35 mm
- Exterior Diámetro0.9380 pulg. - 23.85 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- Número de tablero019
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.