Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter1.1250 in - 28.30 mm
- Outside Diameter1.2500 in - 31.75 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Details
- Número de tablero024
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
79285151 79285151 AS568A-024 100/PK BUNA
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.