Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.3130 pulg. - 33.05 mm
- Exterior Diámetro1.4380 pulg. - 36.52 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- Número de tablero027
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.