Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.9380 pulg. - 23.47 mm
- Exterior Diámetro1.1250 pulg. - 28.57 mm
- Grosor0.1030 pulg. - 3/32 pulg. - 2.62 mm
Detalles
- Número de tablero119
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.