Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.0000 pulg. - 50.47 mm
- Exterior Diámetro2.1880 pulg. - 55.57 mm
- Grosor0.1030 pulg. - 3/32 pulg. - 2.62 mm
Detalles
- Número de tablero136
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.