Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.3130 pulg. - 58.42 mm
- Exterior Diámetro2.5000 pulg. - 63.50 mm
- Grosor0.1030 pulg. - 3/32 pulg. - 2.62 mm
Detalles
- Número de tablero141
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.