Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter5.5000 in - 139.37 mm
- Outside Diameter5.6880 in - 144.44 mm
- Grosor0.1030 pulg. - 3/32 pulg. - 2.62 mm
Details
- Número de tablero161
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
79285888 79285888 AS566A-161 25/PK BUNA
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.