Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.1880 pulg. - 4.34 mm
- Exterior Diámetro0.4380 pulg. - 11.12 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Detalles
- Número de tablero201
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.