Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.4380 in - 10.69 mm
- Outside Diameter0.6880 in - 17.47 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Details
- Número de tablero205
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
79285987 79285987 AS568A-205 50/PK BUNA
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.