Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.5000 in - 12.29 mm
- Outside Diameter0.7500 in - 19.05 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Details
- Número de tablero206
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
79285995 79285995 AS568A-206 50/PK BUNA
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.