Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro9.0000 pulg. - 228.19 mm
- Exterior Diámetro9.2500 pulg. - 234.95 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Detalles
- Número de tablero270
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.