Motion
79286985
Junta tórica - 4.3750 pulg. - 110.49 mm D.I., 4.7500 pulg. - 120.65 mm D.E., 90, Material Buna-N
Artículo MI #11764814
No. Fabricante 79286985
Precio31.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 4.3750 pulg. - 110.49 mm D.I., 4.7500 pulg. - 120.65 mm D.E., 90, Material Buna-N
Artículo MI #11764814
No. Fabricante 79286985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.3750 pulg. - 110.49 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg. - 120.65 mm
  • Grosor
    0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    348
  • Durómetro
    90 DURO O-RING
  • Dureza
    90
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
79286985 79286985 AS568A-348 10/PK BUNA
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron