Motion
79287157
Junta tórica: 7.0000 pulg. de D.I., 7.3750 pulg. de D.E., 90, material Buna-N
Artículo MI #11764832
No. Fabricante 79287157
Precio46.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 7.0000 pulg. de D.I., 7.3750 pulg. de D.E., 90, material Buna-N
Artículo MI #11764832
No. Fabricante 79287157

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.3750 pulg.
  • Grosor
    0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    365
  • Durómetro
    90 DURO O-RING
  • Dureza
    90
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
79287157 79287157 AS568A-365 10/PK BUNA
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.