Motion
79595583
6" de largo x 1.9" de ancho, Hasps Hasp; Acero con acabado en zinc
Artículo MI #11765019
No. Fabricante 79595583
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de largo x 1.9" de ancho, Hasps Hasp; Acero con acabado en zinc
Artículo MI #11765019
No. Fabricante 79595583
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    5.900
  • Longitud
    1.070
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de la almohadilla
    2.7500
  • Longitud de ranura
    1.330
  • Ancho
    1.9000 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Acero
  • Código PSC
    5340
  • Tolerancia al diametro del grillete
    0.437
  • Tipo
    Hasps

Descripción general

Descripción del fabricante
ZINC PLTD STL SAFET DE 79595583 79595583 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo