Motion
79610887
M4x0.70 Tornillo de tapa con botón hexagonal métrico; 18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11765027
No. Fabricante 79610887
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Tornillo de tapa con botón hexagonal métrico; 18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11765027
No. Fabricante 79610887
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32in
  • Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ISO 7380
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
79610887 79610887 M4X30 A2 18-8 BOTÓN DE ACERO INOXIDABLE
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo