Motion
79611042
M8x1.25 Tornillo de tapa con botón hexagonal métrico; 18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11765043
No. Fabricante 79611042
Precio5.15 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Tornillo de tapa con botón hexagonal métrico; 18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11765043
No. Fabricante 79611042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.15 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5.00mm
  • Longitud  
    4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ISO 7380
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
79611042 79611042 M8X70 A2 18-8 BOTÓN DE ACERO INOXIDABLE
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good