Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Clase7B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialB7
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.