Especificaciones
Dimensions
- Longitud total9 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Details
- Clase7B
- Sujetador estándarASTM A193
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialB7
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
79683637 79683637 3/4-10X9 4/PK B7 TACHUELO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.