Motion
79684130
1-8, 7" de largo, sin recubrir, Acero, Perno totalmente roscado con tuerca - Grado B7, 1" tornillo, Clase 7B de ajuste
Artículo MI #11765176
No. Fabricante 79684130
Precio141.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, 7" de largo, sin recubrir, Acero, Perno totalmente roscado con tuerca - Grado B7, 1" tornillo, Clase 7B de ajuste
Artículo MI #11765176
No. Fabricante 79684130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio141.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Clase
    7B
  • Sujetador estándar
    ASTM A193
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    B7
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
79684130 79684130 1-8X7 4/PK B7 TACHUELO PLN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno