Motion
79684411
1-1/4 - 8, 7-1/2" de largo, sin recubrimiento, acero, pasador totalmente roscado con tuerca - Grado B7, tornillo de 1-1/4", clase 7B de ajuste
Artículo MI #11765204
No. Fabricante 79684411
Precio469.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 8, 7-1/2" de largo, sin recubrimiento, acero, pasador totalmente roscado con tuerca - Grado B7, tornillo de 1-1/4", clase 7B de ajuste
Artículo MI #11765204
No. Fabricante 79684411

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio469.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 8

Detalles

  • Clase
    7B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    B7
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
79684411 79684411 1 1/4-8X7-1/2 4/PK B7
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"