Motion
79692455
Plaquita de torneado de cerámica de grado CNGA431 , grado A2 , acabado TiC, diamante de 80°, círculo Inscr de 1/2”, grosor de 3/16”, radio de esquina de 1/64”
Artículo MI #11765282
No. Fabricante 79692455
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de cerámica de grado CNGA431 , grado A2 , acabado TiC, diamante de 80°, círculo Inscr de 1/2”, grosor de 3/16”, radio de esquina de 1/64”
Artículo MI #11765282
No. Fabricante 79692455

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    431
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiC
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    CNGA
  • Calidad del fabricante
    A2
  • Material
    Cerámica
  • Rastrillo
    Negativo
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
79692455 79692455 CNGA431 A2 INT CERÁMICA
  • La cerámica es un material altamente resistente al calor compuesto de óxido de aluminio y nitruro de silicio
  • Se utiliza comúnmente a altas velocidades en acero, fundición y fundición dúctil y aleaciones de alta temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo