Motion
79692513
Plaquita de torneado de cerámica de grado DNGA432 , grado A2 , acabado TiC, diamante de 55°, círculo Inscr de 1/2”, grosor de 3/16”, radio de esquina de 1/32”
Artículo MI #11765286
No. Fabricante 79692513
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de cerámica de grado DNGA432 , grado A2 , acabado TiC, diamante de 55°, círculo Inscr de 1/2”, grosor de 3/16”, radio de esquina de 1/32”
Artículo MI #11765286
No. Fabricante 79692513
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiC
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    DNGA
  • Calidad del fabricante
    A2
  • Material
    Cerámica
  • Rastrillo
    Negativo
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
79692513 79692513 DNGA432 A2 INT CERÁMICA
  • La cerámica es un material altamente resistente al calor compuesto de óxido de aluminio y nitruro de silicio
  • Se utiliza comúnmente a altas velocidades en acero, fundición y fundición dúctil y aleaciones de alta temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo