Motion
79697447
Diámetro de corte de 1-1/4", profundidad máx. de 0.656", mango de R8 , fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 5-37/64", portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765299
No. Fabricante 79697447
Precio338.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1-1/4", profundidad máx. de 0.656", mango de R8 , fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 5-37/64", portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765299
No. Fabricante 79697447

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio338.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-33/64 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    0.6560 pulg.
  • Proyección de longitud total
    5-37/64 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    R8

Detalles

  • Estilo de fresa
    TPG
  • Tipo de fresa de mango
    Fresa de mango
  • Insertar compensación
    TPC 32..., TPG 32., TPU 32.
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Número de plaquitas de fresa
    2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    R8
  • Con refrigeración interna
    No refrigerante a través

Descripción general

Descripción del fabricante
79697447 79697447 1-1/4XR8 EXTREMO DEL ÍNDICE DE SHK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo