Motion
79697454
Diámetro de corte de 1-1/2", profundidad máx. de 0.656", diámetro de mango de 1", mango Weldon, fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 3-11/16", portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765300
No. Fabricante 79697454
Precio318.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1-1/2", profundidad máx. de 0.656", diámetro de mango de 1", mango Weldon, fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 3-11/16", portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765300
No. Fabricante 79697454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio318.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-13/32 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    0.6560 pulg.
  • Proyección de longitud total
    3-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de fresa
    TPG
  • Tipo de fresa de mango
    Fresa de mango
  • Insertar compensación
    TPC 32..., TPG 32., TPU 32.
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Número de plaquitas de fresa
    3
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Weldon
  • Con refrigeración interna
    No refrigerante a través
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE ÍNDICE DE SHK DE 79697454 79697454 1-1/2X1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo