Motion
79697470
Diámetro de corte de 1-1/2", profundidad máx. de 0.656", mango de R8 , fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 5-37/64", portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765302
No. Fabricante 79697470
Price$398.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1-1/2", profundidad máx. de 0.656", mango de R8 , fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 5-37/64", portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765302
No. Fabricante 79697470

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$398.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-33/64 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    0.6560 pulg.
  • Proyección de longitud total
    5-37/64 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    R8

Details

  • Estilo de fresa
    TPG
  • Tipo de fresa de mango
    Fresa de mango
  • Insertar compensación
    TPC 32..., TPG 32., TPU 32.
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Número de plaquitas de fresa
    3
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    R8
  • Con refrigeración interna
    No refrigerante a través

Descripción general

Descripción del fabricante
79697470 79697470 1-1/2XR8 EXTREMO DEL ÍNDICE DE SHK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo