Motion
79697496
Diámetro de corte de 2", profundidad máx. de 0.656", diámetro del mango de 3/4", mango Weldon, fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 3-1/4" - Portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765304
No. Fabricante 79697496
Precio442.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 2", profundidad máx. de 0.656", diámetro del mango de 3/4", mango Weldon, fresa de mango de hombro cuadrado intercambiable OAL de 3-1/4" - Portaherramientas TPG, utiliza TPC 32..., TPG 32., TPU 32. Estilo de plaquita
Artículo MI #11765304
No. Fabricante 79697496

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio442.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1-7/32 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    0.6560 pulg.
  • Proyección de longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de fresa
    TPG
  • Tipo de fresa de mango
    Fresa de mango
  • Insertar compensación
    TPC 32..., TPG 32., TPU 32.
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Número de plaquitas de fresa
    3
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Weldon
  • Con refrigeración interna
    No refrigerante a través
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE ÍNDICE DE SHK 79697496 79697496 2"X3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo